ビット(差込角8mm)

ビット(差込角8mm) - ハゼット

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694470082218-PZ1-859-40403211
1,300
1,198
1,318(税込)
60日以内出荷
694470172218-PZ2-859-40413211
1,300
取扱い終了
返品不可
694470262218-PZ3PZ3859-40423211
1,000
取扱い終了
694470352218-PZ4PZ4859-40433816
1,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする