インハラブルダストサンプラー PVC 10入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69447047 品番080150-201
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。
PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。
作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。
2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)
カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。

用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング 材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル) フィルター直径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする