ハンドリベッターキット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69447428 品番20103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
リベット径使用範囲(Φmm)2.4〜4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69447428
2025-06-20
用途:
スペアー用リベッター

ロブスターリベッターのスペアー用として購入しました

対象商品:
69447428
2024-04-18
用途:
バイク、車のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

欲しかったので購入。まだ未使用ですがこのセットで安くレビューもいいので安心しています。

2021-09-29
用途:
金属板等の固定用に
製造業

入門用に購入してみました。安価なので不安有りましたが、このお値段で問題なく使用でき有難いです。

対象商品:
69447428
2021-05-05
用途:
雪見障子の子の脇部分
建設業・工事業

子の部分ははずれていたり、錆びていたりすることが多く、なかなか一筋縄でいかないことがあります。そんなときにリベッターを使用すればバッチリです!

対象商品:
69447428
2021-04-03
用途:
自動車修理
garage L a 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は借りて作業をしてましたが、自分の物が欲しくて購入しました。
値段の割にはしっかりしていて重宝しそうです。

対象商品:
69447428
2020-10-26
用途:
日常大工
製造業

素人が使うには問題はなく使えた。大変重宝しています。

対象商品:
69447428
2020-09-16
用途:
自動車修理
その他業種

アマチュアには十分すぎるほどの性能にもかかわらず、この価格は本当に魅力的です。

対象商品:
69447428
2020-01-15
用途:
日曜大工

日曜大工以外使用しないので、価格の安いものを選んだのですが、何も問題なく使用できました
思った以上に良い品ものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする