ミツトモ
ミツトモの ドリル
ミツトモの ハイスドリル
ミツトモの ハイスストレートシャンク
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69447744
品番
20108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.2
全長(mm)
70
トラスコ品番
858-7777
材質
ハイス鋼
質量(g)
13.7
シャンク形状
ストレートシャンク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません