まかないチップソーII Wトルネード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69448085 品番 #210513
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 厚さ(mm)(台金)1.4 刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 用途刈払機用替刃 トラスコ品番828-9340 材質刃部超硬チップ 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)10 チップ厚さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69448085
2022-10-03
用途:
草が絡まなくて良かった
製造業

時々巻きつき防止の刃のところを研ぐと良く切れます。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする