ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
3
2
2.5
4
6
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448374
品番
2204-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4002
材質
専用特殊鋼
質量(g)
5
対辺寸法(mm)
3
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭