ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
4
2
2.5
4
6
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448392
品番
2204-4
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4003
材質
専用特殊鋼
質量(g)
5
対辺寸法(mm)
4
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭