ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
5
2
2.5
4
6
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448408
品番
2204-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4004
材質
専用特殊鋼
質量(g)
6
対辺寸法(mm)
5
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭