ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
返品不可
対辺寸法(mm)
6
2
2.5
4
6
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448417
品番
2204-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4005
材質
専用特殊鋼
質量(g)
6
対辺寸法(mm)
6
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭