曜日別特売
2204-7 ビット ハゼット 69448426

ビット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
対辺寸法(mm)7
内容量1本注文コード69448426品番2204-7
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)25トラスコ品番859-4006材質専用特殊鋼質量(g)2対辺寸法(mm)7先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする