曜日別特売
2206-10 ビット ハゼット 69448453

ビット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
先端サイズ10
内容量1本注文コード69448453品番2206-10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)30トラスコ品番859-4008材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8質量(g)16先端サイズ10先端形状六角本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする