ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
先端サイズ
7
10
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448505
品番
2206-7
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
30
トラスコ品番
859-4011
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8
質量(g)
11
先端サイズ
7
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭