八ツ矢工業
八ツ矢工業の 洗車道具
八ツ矢工業の 洗車モップ
尾毛自動車はたき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
100
注文コード
69448535
品番
53042
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車のホコリ取りに。
種別
上
質量(g)
300
寸法(cm)
柄/30
全長(cm)
100
危険物の類別
非危険物
毛足(cm)
毛先/70