八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
ミニくまで 平線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448779
品番
55527
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使う場所や作業に合わせて幅を広げたりせばめたりできます。
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
爪/1×6ミリ鋼線
質量(g)
250
全長(cm)
48
清掃幅(cm)
10〜28