八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
リトルベア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448788
品番
56012
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
コンクリートの上でも嫌な音がしません
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
線/PP(12本爪)、柄/スチールパイプ
質量(g)
195
幅(cm)
17
全長(cm)
65