※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57038 ロング竹垣君 八ツ矢工業 69449095 57038 ロング竹垣君 八ツ矢工業 69449095

ロング竹垣君

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69449095 品番 57038
参考基準価格(税別)¥36,050 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

長い竹垣の施工が簡単にできます。多少のカーブはそのまま施工できます。天然竹製なので適当な長さに切ることもできます。

付属品支柱用竹/9本、垣根縄/15m 種別セミロング 材質天然竹、止めピン/ナイロン製 質量(kg)12 サイズ5mに広げた場合/高さ約1m、10mに広げた場合/高さ約60cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする