※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57040 ロング竹垣君 八ツ矢工業 69449111 57040 ロング竹垣君 八ツ矢工業 69449111

ロング竹垣君

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69449111 品番 57040
参考基準価格(税別)¥58,340 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

長い竹垣の施工が簡単にできます。多少のカーブはそのまま施工できます。天然竹製なので適当な長さに切ることもできます。

付属品支柱用竹/15本、垣根縄/15m 種別ロング 材質天然竹、止めピン/ナイロン製 質量(kg)19 サイズ8mに広げた場合/高さ約1m、15mに広げた場合/高さ約65cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする