HANA垣(はながき)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449120 品番57042
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

朝顔のつる等をはわせれば日除けになり、冷房効率も良くなります。ワンタッチ式で簡単に設置できます。

付属品支柱用竹/2本、垣根縄/15m 材質天然竹、止めピン/ナイロン製 質量(kg)6 高さ(m)【1.8mに広げた場合】1.9【3.6mに広げた場合】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする