揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個組) 注文コード69449321 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

揮発分測定用の磁製るつぼです。落とし蓋付です。

高さ(mm)30 最高使用温度(℃)1100 化学組成SiO2:77% / Al2O3:13% 底径(Φmm)15 内径(mm)25 入数(個)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする