曜日別特売
US-927P-6.35-R-V ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン 69449366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード69449366品番US-927P-6.35-R-V
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
全長(mm)68.8高さ(mm)68材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする