※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69449531
品番
PUD-934P-9.52-V
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)
66.8
高さ(mm)
71
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】9.52、【B】9.52、【C】-
温度範囲(℃)
-53~93
最高使用圧力(MPa)
30
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材