曜日別特売
PUD-934P-12.7-V ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン 69449540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード69449540品番PUD-934P-12.7-V
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。

用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする