※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ストップコック
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449549
品番
PUBVT-15A
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途
各種ガス、液体ラインの流路切替用
全長(mm)
38
高さ(mm)
38
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
ねじ込み式
接続
A:Rc1/8、B:Rc1/8、C:Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応