※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449610 品番AFMO-01-11D-W#A
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量。コンパクト。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用 全長(mm)55.1 高さ(mm)89.4 材質(本体)SCS14 温度(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み式 接続A:Rc1/2、B:Rc1/2、C:- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする