※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ストップコック
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449619
品番
AFMO-01-11E-W#A
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量。コンパクト。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
全長(mm)
59.2
高さ(mm)
94.9
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
-20〜70
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み式
接続
A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-
RoHS指令(10物質対応)
対応