※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449646 品番AFMO-40R-14C-W
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用 全長(mm)50 高さ(mm)134 材質(本体)SCS14 温度(℃)0〜130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 接続A:Rc3/8、B:Rc3/8、C:- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする