※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ストップコック
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449716
品番
DM-UBV-14C-01-MAE#A
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
全長(mm)
50
高さ(mm)
113.5
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
0〜80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
接続
A:Rc3/8、B:Rc3/8、C:-