曜日別特売
2224-T25 ビット ハゼット 69449738

ビット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
先端サイズT25
内容量1本注文コード69449738品番2224-T25
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)35トラスコ品番859-4071材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm質量(g)9先端サイズT25両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする