※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449741 品番DM-UBV-14E-01-MAE#A
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用 全長(mm)69 高さ(mm)118.5 材質(本体)SCS14 温度(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 接続A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする