ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端サイズ
T45
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449774
品番
2224-T45
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
35
トラスコ品番
859-4075
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
13
先端サイズ
T45
両頭機能
片頭