ハゼット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
先端サイズ
40H
10H
15H
20H
25H
27H
30H
40H
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449905
品番
2225-40H
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4084
材質
専用特殊鋼
質量(g)
6
先端サイズ
40H
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり