22260 六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ 69449957

六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法M3
内容量1セット注文コード69449957品番22260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び寸法M3ピッチ(mm)0.5材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼トラスコ品番858-7861質量(g)29.1タップ長(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする