22263 六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ 69449984

六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6
内容量1セット注文コード69449984品番22263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び寸法M6ピッチ(mm)1.0材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼トラスコ品番858-7864質量(g)35.6タップ長(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする