※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの シール/バネ部品
フジキンの バネ
フジキンの 引張コイルバネ
2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449987
品番
VUW-G-CF-FJT-V
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
材質(本体)
C1220B-O
温度範囲(℃)
-196〜537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
V-Lok継手
接続
【A】10A
RoHS指令(10物質対応)
対応