曜日別特売
22268 六角軸ポイントタップ ミツトモ 69450036

六角軸ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M5
内容量1本注文コード69450036品番22268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M5ピッチ(mm)0.8材質合金工具鋼トラスコ品番858-7869質量(g)20タップ長(mm)4.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
694500362226841018074M5×0.822268 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018074六角軸ポイントタップThread Master1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする