※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69450066 品番PDWF-6.35-R
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)40.9 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45〜200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式PDW継手 接続【A】6.35、【B】6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする