ミツトモ
ミツトモの ドリル
ミツトモの ハイスドリル
ミツトモの ハイスエンドミルシャンク
六角軸ショートタップ下穴ドリル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69450072
品番
22272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
858-7873
質量(g)
15.2
材質
材質:ドリル:HSS鋼
シャンク形状
エンドミルシャンク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません