※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの シール/バネ部品
フジキンの バネ
フジキンの 引張コイルバネ
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69450100
品番
PDWF-8X6-R
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
42.1
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45〜200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
接続
【A】8、【B】6
RoHS指令(10物質対応)
対応