住電機器システム
防水テープ
良質のクロロプレンゴム混和物で作られた加硫シートの片面に良質の合成ゴム混和物を均一に貼合わせたものです。
ケーブルの接続処理部に巻き付けることにより優れた防水性および機械的保護を保持します。
1巻長さ(m)
10
引張強度(N/mm)
常態127以上(N/40mm幅)
厚さ×幅W(mm)
1.0×40
伸び(%)
常態300以上
粘着力(N/mm)
常態49以上(N/40mm幅)
防水性
良好
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959767
ボウスイテープ 40W X 10M
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください