住電機器システム
半導電性融着テープ
半導電性加硫ゴムシートの片面に融着性を有する半導電性混和物を貼り合せたものです。
均一な導電性を有し、終端および直線接続等の電気的接続に使用します。
1巻長さ(m)
5
厚さ×幅W(mm)
0.7×30
伸び(%)
常態100以上
体積抵抗率(Ωcm)
10^5以下
粘着力(N/10mm)
常態5.88以上
引張強度(N/mm
2
)
常態1.96以上
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959758
アサヒ Cテープ 30MM X 5M
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください