MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69450492
品番
2303TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮
適合機種
MESTO社製噴霧器全機種
品名
ノズル
トラスコ品番
828-0703
質量(g)
20