MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
交換用真鍮ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69451235
品番
2364TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル長(mm)
1100
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
適合機種
3552BT、3558BT、3232TT
品名
真鍮ノズル
トラスコ品番
828-0687
質量(g)
90