精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット
StarTech.com
税込¥10,118
¥9,198
ほかのものも(この商品)試したが20Lぐらいで使えなくなりました
今度はオレンジ色のものを試してみたいです
設備工事の更新作業にて、機器類や配管の溜り水を排水するために使用しました。使い勝手が良く、満足しています。
電動ドリルを使ったオイルポンプを製作するために購入しました。
吐出量も多く、場所や設備を選ばないので便利です。
雨水のタンクからこのポンプを使って水やりを出来ないかと購入しました。
タンクにホースを入れてポンプを取り付け排出口にもホースを。ホースの長さは合わせて約8mほど。揚程は80センチ。水は出ますが水圧が。期待通りとはいきませんでした。
釜場からの最終排水をしました。
泥水になったので心配でしたが、無事に吸い上げました。
基本は泥水は故障の元だと思いますが、価格的にも壊れてもいいかなぁ…と思います。
蛇口から離れた場所での清掃に便利と思い購入。
ホースはカプラーで結合出来るので大変便利です。
個人的には、もう少し水圧があればもっと良いと感じました。
家庭用の受水槽で上部に加圧ポンプがある為に水中ポンプが入りません。
そこで、この商品で排水して使用してみます。
テストの為にお風呂で使用しましたが、吸込み側はホースが極力短めが良いと思います。
マキタ、インパクトドライバー18vを使用して見ましたがホースが10m近いと最速回転では吸水します。
なので吸込み側は必要最小限が理想です。
あと、付けたままだとサイフォン効果は無理そうなので、
回しながらホースをサッと外せれば出来そう?
それからチャックのアタッチメントないと使えません!