NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
砲弾(シングルカット)
注文コード
69451524
品番
24281
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾(シングルカット)
刃長(mm)
6.0
トラスコ品番
829-3077
全長(mm)
38
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
3.0