電動ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69451561 品番S124TK-00225-00
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。

付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス 赤、黒 質量(g)186 差込角(mm)1/4 (6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300 周囲温度(℃)【充電時】0〜40 充電方式Micro USB 5V 1A
注意
※旧品番:MAH-S00000012。
※パッケージ変更です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする