NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
テーパー先丸(シングルカット)
注文コード
69451664
品番
24411
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー先丸(シングルカット)
刃長(mm)
13.0
仕様
ロング
トラスコ品番
829-3091
全長(mm)
76
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
3.0