絶縁ポジドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69451676 品番 006166
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

全長(mm)150 品番【WERA】5006166001 先端サイズ(PZ):3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする