ボールグリップドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69451710 品番007910
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。

用途ポジドライブネジに適合 軸径(Φmm)6 全長(mm)70 品番【WERA】5007910001 先端サイズ(PZ):2 軸長(mm)100 グリップ長さ(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする