六角軸 面取りカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69451962 品番27567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

穴フチの面取りやバリ取りができます。

軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69451962
2019-04-30
用途:
鉄、ステンレスの面取り

M4〜M6の皿ビス面取りに使います。材質がコバルトハイス鋼なので鉄とステンレスに使えて便利です。綺麗にに仕上がります。またモノタロウさんは価格が安いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする