BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69452032
品番
2800-140
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
140
軸穴種別
穴用
リング使用範囲(mm)
8〜13
仕様
DIN 5256
トラスコ品番
855-3671
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
質量(g)
80
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
1.2